Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDE80BD ATH 619 13-247 10-130 | SCHLAGE

SCHLAGE | NDE80BD ATH 619 13-247 10-130 | NDE80BD ATH 619 ATHENS LVR,LESS SFIC,US15 WIRELESS,ENGAGE TECH

  • Réf. fabricant NDE80BD ATH 619 13-247 10-130
  • PART #CS107963
: -----
: 619
: BATTERY
: FAILSEC
: INT
: STORERM
Cylinder Type: PREPARED FOR SFIC, LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER NO REUTURN
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CORE
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Switches: REQUEST TO EXIT, DOOR POSITION
Throughbolt Pattern: 70 MM CENTER TO CENTER
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires