Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDN-498V03-22IP | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NDN-498V03-22IP | IP FLEXIDOME, 2X DAY/NIGHT, 1/3-INCH, 2.8-10MM, H.264, NTSC, PoE, IVA factory installed, RECESSED MT, SD CARD SLOT

  • Réf. fabricant NDN-498V03-22IP
  • PART #500618
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires