Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NDS-SET | GREENLEE

GREENLEE | NDS-SET | Nut Driver Set - Short (Pop)

  • Réf. fabricant NDS-SET
  • PART #441998
Power Input: NONE
Product Type: ACCESSORIES
Tool Capacity: NONE
Voltage: NONE
Description

Application : For 68-Piece Electrician's Drill/Driver Kit; Height : 0.820 IN (20.000 MM); Includes : Sizes 1/4 IN, 5/16 IN, 3/8 IN; Number Of Pieces : 3; Overall Length : 5.880 IN (149.000 MM); Type : Magnetic; Weight : 0.190 LB (0.090 KG); Width : 2.880 IN (73.000 MM)

Caractéristiques
  • Professional grade driver bits
  • Titanium Nitride coated self-centering high speed drill bits
  • Hammer drill rated carbidegrade tips and hardened shankmasonry drill bits
  • Hardened forged magnetic nut drivers fit most TapCon fasteners
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires