Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NE4X4WH6 | PANDUIT

PANDUIT | NE4X4WH6 | Slotted Duct, Halogen Free,4"X4"X6',White

  • Réf. fabricant NE4X4WH6
  • PART #224342
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: WHITE
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of halogen-free material
  • UL 94 flammability rating of V-1
  • Provided with mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires