Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NEC-GXE-LC-01 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | NEC-GXE-LC-01 | Ethernet Network Interface Card, Gigabit, Duplex, 1000 MBPS, 1.34" Width x 5.04" Depth x 0.19" Height

  • Réf. fabricant NEC-GXE-LC-01
  • PART #555013
Device Technology: 1000BASE-SX
Device: PC CARDS
Caractéristiques
  • Complies with Express Card/34 Standard
  • Full-Duplex Design
  • Integrated Support for PXE Remote Boot
  • Supports Jumbo Frames up to 9K Bytes
  • Lifetime Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires