Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NEI-369F02-21W | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NEI-369F02-21W | Vandal-Resistant NTSC EX36-IP No-Grip Corner Mount Camera, 540 TVL, 2.5 mm Lens, 1 to 30 fps, Day/Night, 1/3 Sensor, Video: MPEG-4 SP and MJPEG, Up to 30 fps, Tri-Stream Selectable

  • Réf. fabricant NEI-369F02-21W
  • PART #409425
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Intelligent Video Analysis (IVA)
  • No-Grip Design
  • High Performance Video Encoder
  • Covert Active-Infrared Illumination
Spécifications
  • Vandal-Resistant NTSC EX36-IP No-Grip Corner Mount Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires