Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NET5400PS-US | PELCO

PELCO | NET5400PS-US | PSU for One NET540XT, US Power Cord

  • Réf. fabricant NET5400PS-US
  • PART #562473
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Special Property: REDUNDANT POWER
Type: POWER SUPPLY
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires