Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NETSWITCH-8POE+ | VICON

VICON | NETSWITCH-8POE+ | Network Switch, 8-channel LAN Connections, 10/100/1000 Autosensing Ports, 1 Dual-purpose Gigabit Port for Expansion to SFP (fiber) Devices, Provides PoE+

  • Réf. fabricant NETSWITCH-8POE+
  • PART #622127
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
PTZ Control: NO
Type: VIDEO SWITCHER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires