Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NETWAY16M | ALTRONIX

ALTRONIX | NETWAY16M | 16 Port PoE Managed Midspan Injector

  • Réf. fabricant NETWAY16M
  • PART #449455
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

16 Port Managed Midspan - each port provides PoE per IEEE 802.3af or PoE Plus per IEEE 802.3at. Total power 300W, PoE shutdown selectable by port, Ethernet port facilitates programming and status monitoring via laptop or LAN, 1U EIA 19" Rack Mount Chas sis, 115 V AC Input, UL/cUL Listed (UL60950-1), UL Listed (UL294).

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires