Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NETWAY1E | ALTRONIX

ALTRONIX | NETWAY1E | Single Port PoE+ Injector for Standard & Enhanced Power Network Infrastructure (115 V AC input).

  • Réf. fabricant NETWAY1E
  • PART #504824
Number of Ports: 1 PORT
Type: MIDSPAN
Description

Netway1E is an enhanced 10/100/1000Base-T PoE++ midspan power injector. It is fully compliant and backwards compatible with PoE(15W) and PoE+(25W)PoE devices.The NetWay1Eis also capable of sourcing up to 85W with devices incorporating LTPoE++(TM) 70W, 52.7W & 38.7W requiring up to 70W of power at up to 100m (328').

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires