Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NETWAY1P | ALTRONIX

ALTRONIX | NETWAY1P | Single Port Injector (Midspan) with TP2440 Plug in Transformer.

  • Réf. fabricant NETWAY1P
  • PART #519858
Description

NetWay1P is a single port midspan PoE compliant power injector which provides power and passes data(e.g. video) for PoE compliant devices. Devices may be located up to 100m (328 ft.) from NetWay1P. A NetWayXT repeater module can be utilized to extend the distance an additional 100m (328 ft.) for a total range of up to 200m (656 ft.). A maximum range of 600m (1968 ft.) is possible using multiple repeaters, based on device port requirement. NetWay1 is capable of supporting non-PoE compliant fixed IP cameras by utilizing NetWay1512 adapter.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires