Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NETWAY4ESK | ALTRONIX

ALTRONIX | NETWAY4ESK | 4-Port Managed PoE/PoE+ Switch with Midspan Injector Kit - each port provides PoE per IEEE 802.3af or PoE+ per IEEE 802.3at. Total power 84W, PoE shutdown, Built-in IP management facilitates programming and status monitoring via laptop or LAN. UL/cUL

  • Réf. fabricant NETWAY4ESK
  • PART #552919
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 10/100BASET
Number of Ports: 1-4
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Caractéristiques
  • Auto detection and protection of legacy non-PoE cameras/devices
Spécifications
  • 4-Port Managed PoE+ Switch With Midspan Injector
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires