Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NEZ-4112-PPCW4 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NEZ-4112-PPCW4 | AUTODOME 4000 HD Camera, 720P, 12x, Pendant, Clear Bubble, Indoor

  • Réf. fabricant NEZ-4112-PPCW4
  • PART #661793
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

AUTODOME IP 4000 HD Camera, 720P30 12X Day/Night 50/60HZ Camera, Indoor Surface/Pendant Mount Housing, Clear Bubble, PoE+ OR 24 V AC

Caractéristiques
  • Designed for indoor applications, its discreet dome Housing blends perfectly into interior design
  • 12x optical zoom capabilities enable identification of objects of interest up to 310 feet away (95 meters)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires