Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NEZ-5230-EPCW4 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NEZ-5230-EPCW4 | AUTODOME 5000 HD Camera, 1080P, 30x, Pendant, Clear Bubble, Outdoor

  • Réf. fabricant NEZ-5230-EPCW4
  • PART #661800
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

AUTODOME IP 5000 HD Camera, 1080P30 30X Day/Night 50/60HZ Camera, INDOOR IN-CEILING MOUNT Housing, Clear Bubble, PoE+ OR 24 V AC

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Ideal for indoor and outdoor applications where HD object identification up to 623 feet (190 meters), and object detection distance up to 5,249 feet (1900 meters) are required
  • 30x optical zoom delivers the highest quality of relevant images - even over la
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires