Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NEZ-5230-IRCW4 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NEZ-5230-IRCW4 | AUTODOME IP 5000 IR Camera, 1080P, 30x, Pendant, Outdoor

  • Réf. fabricant NEZ-5230-IRCW4
  • PART #661802
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

AUTODOME IP 5000 HD Camera, 1080P30 30X Day/Night 50/60HZ Camera, OUTDOOR IP 66 Pendant Mount Housing WITH SUNSHIELD, Clear Bubble, PoE+ OR 24 V AC

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Designed to deliver the highest image clarity in extreme low light situations or in complete darkness
  • Built-in intelligent IR beam ensures that objects of interest always have optimum illumination - regardless of zoom level
  • Delivers object identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires