Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NFSHLF19X18 | PANDUIT

PANDUIT | NFSHLF19X18 | NetFrame Shelf 19"x18" (483mm x 457mm)

  • Réf. fabricant NFSHLF19X18
  • PART #250780
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Caractéristiques
  • Rack accessories designed for use with NetFrame(TM) Systems and NetRack(TM)Systems to provide unique configurations
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires