Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NGC-4500-CUQEF-NA | VIAVI SOLUTIONS

VIAVI SOLUTIONS | NGC-4500-CUQEF-NA | Certifier 40G Class FA Copper Kit

  • Réf. fabricant NGC-4500-CUQEF-NA
  • PART #598286
Certification: CAPABLE OF TESTING CAT 6A AND DOWN
Description

Certifier40G LAN Cable Certifier Local Unit, Remote Unit, With Two CAT 6A Channel Adapters, Two CAT 6A Link Adapters And CLASS FA Cable Certification Software License With NA Power Cord.

Caractéristiques
  • Revolutionary large touch screen.
  • Touch2 two-ended control.
  • Reduces time walking back and forth.
  • Future proof 1600 MHz testing.
  • Fastest CAT 6A/Class FA test.
  • Level IV accuracy over the full Class FA spectrum.
  • Integrated planning software.
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires