Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NGF-ACCCLMP08 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | NGF-ACCCLMP08 | Optical Distribution Frames; NGF Product Line Accessory Accessory Type: Cable Clamp Kit For Use With Fiber Termination Blocks Kit Type: Cable Clamp Kit

  • Réf. fabricant NGF-ACCCLMP08
  • PART #225910
RoHS Compliant: YES
Type: CLAMPS AND CLIPS
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Operation/Application.Application: Intrafacility
  • Product Type Features.Product Type: Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Cable Clamp Kit
  • Product Type Features.Product Line: NGF
  • Product Type Features.Kit Type: Cable Clamp Kit
  • Product Type Features.For Use With: Fiber Termination Blocks
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires