Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NGF-ACCISOPEG19 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | NGF-ACCISOPEG19 | Optical Distribution Frames; NGF Product Line Accessory Accessory Type: Isolation Pad For Use With End Guards for NGF F3MDF Frames Frame Type: NGF F3MDF Frame

  • Réf. fabricant NGF-ACCISOPEG19
  • PART #358508
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Operation/Application.Application: Intrafacility
  • Product Type Features.Product Type: Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Isolation Pad
  • Product Type Features.Product Line: NGF
  • Body Features.Width (mm [in]): 483.00 [19.000]
  • Product Type Features.For Use With: End Guards for NGF F3MDF Frames
  • Dimensions.Depth (mm [in]): 127.00 [5.000]
  • Product Type Features.Frame Type: NGF F3MDF Frame
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires