Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NGF-F3ACCEGD007 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | NGF-F3ACCEGD007 | UNRELEASED PART FOR QUOTATION; NGF Product Line Accessory Accessory Type: End Guard For Use With NGF F3MDF Frame Frame Type: F3MDF Frame

  • Réf. fabricant NGF-F3ACCEGD007
  • PART #325580
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Operation/Application.Application: Intrafacility
  • Product Type Features.Product Type: Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: End Guard
  • Dimensions.Height (mm [in]): 2140.00 [84.000]
  • Product Type Features.Product Line: NGF
  • Body Features.Width (mm [in]): 483.00 [19.000]
  • Product Type Features.For Use With: NGF F3MDF Frame
  • Contact Features.Enclosure Type: Consolidation Point Enclosure
  • Body Features.Enclosure Dimensions: 24 x 24 x 7
  • Dimensions.Depth (mm [in]): 127.00 [5.000]
  • Product Type Features.Frame Type: F3MDF Frame
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires