Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NGF-TB1CLU7 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | NGF-TB1CLU7 | OBS-96 Fiber termination Block; NGF Product Line Fiber Termination Block For Use With NGF Frame Adapter Type: SC Ultra Polish Adapter Only Configuration

  • Réf. fabricant NGF-TB1CLU7
  • PART #231728
Color: IVORY
Number of Pairs: 96
Rack Units: 1
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: Not reviewed for ELV/RoHS compliance
  • Operation/Application.Application: Intrafacility
  • Mechanical Attachment.Configuration: Adapter Only
  • Product Type Features.Product Type: Fiber Termination Block
  • Product Type Ftures.Product Line: NGF
  • Product Type Features.Adapter Type: SC Ultra Polish
  • Product Type Features.For Use With: NGF Frame
  • Product Type Features.Insulation Material: PVC/Polyester
  • Electrical Characteristics.Voltage Rating (V AC): 300
  • Configuration Feres.Block Capacity: 96
  • Body Features.Cable Exit Type: Up
  • Configuration Features.Block Orientation: Left
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires