Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NID4220E | HIKVISION

HIKVISION | NID4220E | Network Camera, Mini PTZ Dome, NTSC/PAL, 20x Zoom, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.6 to F3.5 4.7 to 94 MM Lens, 64 GB, 24 VAC, PoE

  • Réf. fabricant NID4220E | DS-2DE4220-AE3
  • PART #631039
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1.27 Megapixel High Performance CMOS
  • Privacy Mask, Alarm Input/Output
  • 3D Intelligent Positioning
  • Compact Sized Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires