Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NID5220W | HIKVISION

HIKVISION | NID5220W | Indoor PTZ Camera, Surface Mount, 2M/1080P, H264, 20X Optical Zoom, Day/Night, WiFI, IR Remote, PoE+/12 V DC

  • Réf. fabricant NID5220W | DS-2DF5220S-DE4/W
  • PART #631040
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires