Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NII-50022-A3 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NII-50022-A3 | IP Dome 1080p Camera, Indoor AVF 3-10 mm F1.3 Lens, DC Iris, IDNR, D/N Infrared, Motion/Tamper/Audio Detection

  • Réf. fabricant NII-50022-A3
  • PART #660709
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires