Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NIN-70122-F0A | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NIN-70122-F0A | IP FLEXIDOME Camera, Panoramic 7000, 12 MP, 360º, IVA Installed

  • Réf. fabricant NIN-70122-F0A
  • PART #648517
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

FLEXIDOME panoramic 12 MP Sensor, 360º Lens, Edge and Client Dewarping, IDNR, ROI, IVA Installed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires