Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NIN-733-V03-IP | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NIN-733-V03-IP | FLEXIDOME VR 1.3 MP / HdD 720p60 Starlight VR 3-9 mm SR-Lens, SDXC Card Slot, IVA Installed

  • Réf. fabricant NIN-733-V03-IP
  • PART #524431
Compression Type: H.264
Dome Color: TINTED
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 1280 X 720
Signal Process: DIGITAL
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Excellent low-light performance (0.017 lx in color)
  • Aesthetic vandal-resistant enclosure, suitable for indoor or outdoor applications
  • Intelligent noise reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 30%
  • Outstanding wide dynamic range of 84 dB (100 dB with iAE)
  • Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires