Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NIN-733-V10IPS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NIN-733-V10IPS | FLEXIDOME HD 720p 60 Starlight VR 10-23 mm SR-LENS, SDXC Card Slot, IVA Installed, SMB

  • Réf. fabricant NIN-733-V10IPS
  • PART #524207
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL/ZOOM
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Excellent low-light performance (0.017 lx in color)
  • Aesthetic vandal-resistant enclosure, suitable for indoor or outdoor applications
  • Intelligent noise reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 30%
  • Outstanding wide dynamic range of 84 dB (100 dB with iAE)
  • Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes
Spécifications
  • High-Performance Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires