Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NIN-832-V10P | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | NIN-832-V10P | FLEXIDOME HD 1080p VR 10-23 mm SR-Lens, SDXC Card Slot

  • Réf. fabricant NIN-832-V10P
  • PART #547836
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aesthetic vandal-resistant enclosure, suitable for indoor or outdoor applications
  • Intelligent noise reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 30%
  • Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes
  • Super Resolution lens choice
Spécifications
  • High-Performance Dome Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires