Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK1FEIY | PANDUIT

PANDUIT | NK1FEIY | NK 1-Port, single gang, flush mount Faceplate With labels, Electric Ivory

  • Réf. fabricant NK1FEIY
  • PART #282052
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Caractéristiques
  • Accepts all NetKey(TM) Modules
  • Available in 1, 2, 4, and 6 module single gang and 12 module double gang styles
  • Supplied with mounting screws, labels and clear label covers
  • Optional screw covers can be used in place of labels and clear label covers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires