Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK2FNWH | PANDUIT

PANDUIT | NK2FNWH | NK 2-Port, Single Gang, Flush Mount Faceplate, White

  • Réf. fabricant NK2FNWH
  • PART #331386
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Single gang, flush mount vertical faceplate. Accepts two NetKey Modules.

Caractéristiques
  • Accept all NetKey(TM) Modules
  • Available in 1, 2, 3 and 4 module single gang styles
  • Supplied with mounting screws
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires