Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK2HSFIWY | PANDUIT

PANDUIT | NK2HSFIWY | Faceplate, NK 2-port, Single Gang, Sloped, Horizontal, With Labels

  • Réf. fabricant NK2HSFIWY
  • PART #344936
Color: OFFWHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Single gang, flush mount, sloped, horizontal faceplate with labels. Accepts two NetKey Modules.

Caractéristiques
  • Sloped design provides proper bend radius control
  • Accepts all NetKey(TM) Modules
  • Supplied with two mounting screws, labels and clear label covers
  • Optional screw covers can be used in place of clear label covers and labels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires