Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK2HSRFIW | PANDUIT

PANDUIT | NK2HSRFIW | NetKey Snap-on Horizontal Sloped Faceplate - 2 Position, Off White

  • Réf. fabricant NK2HSRFIW
  • PART #318858
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Accept all PANDUIT(TM) NetKey(TM) Keystone Copper Modules and Duplex Fiber Optic Modules
  • Snap into raceway channel, requires no additional mounting hardware or adapters -- greatly reducing installation time
  • Lowest cost for moves, adds, and changes
  • Tamper resistant
  • Can be used with Pan-Way(TM) Cove, TG-70, T70, Twin-70, T-45 Raceway Systems, Fast-Snap(TM) Outlet Boxes, and Pan-Pole(TM) Aluminum Outlet Poles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires