Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK366MIWY | PANDUIT

PANDUIT | NK366MIWY | NK 6-position/6-wire, Category 3 leadframe Jack module, Off White

  • Réf. fabricant NK366MIWY
  • PART #312569
Category: CATEGORY 3
Color: OFFWHITE
Number of Ports: 1
Termination: RJ11
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Meets Category 3 performance requirements
  • Terminates 4-Pair 24 to 22 AWG solid unshielded twisted pair cable
  • Module cap terminates conductors (no 110 punchdown tool required) for faster and more consistent installations
  • Compatible with NetKey(TM) Faceplates, Surface Mount Boxes and Modular Patch Panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires