Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK4106MFEI | PANDUIT

PANDUIT | NK4106MFEI | NK 4-Port screw mount 106 Duplex module frame, Electric Ivory

  • Réf. fabricant NK4106MFEI
  • PART #282059
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Accepts all NetKey(TM) Modules
  • Mounts behind all standard "106" or rectangular electrical cover plates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires