Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK4BXIG-AY | PANDUIT

PANDUIT | NK4BXIG-AY | NetKey Surface Mount Box 4 Position

  • Réf. fabricant NK4BXIG-AY
  • PART #NK4BXIG-AY
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Four position surface mount box - adhesive.

Caractéristiques
  • Accept NetKey(TM) Modules
  • Mount easily with supplied mounting screws, adhesive tape or optional magnet (CBM-X)
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires