Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK5E88MYLY | PANDUIT

PANDUIT | NK5E88MYLY | NK Category 5e leadframe Jack module, Yellow

  • Réf. fabricant NK5E88MYLY
  • PART #282104
Category: CATEGORY 5E
Color: YELLOW
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Meets Category 5e performance requirements
  • 8 position, 8 wire Keystone modules color-coded for T568A or T568B wiring schemes
  • Terminates 4-pair 24 to 22 AWG 100 Ohm solid unshielded twisted pair cable
  • Compatible with NetKey(TM) Faceplates, Surface Mount Boxes, Modular Patch Panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires