Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK5EPC10Y | PANDUIT

PANDUIT | NK5EPC10Y | NetKey Copper Patch Cord, Category 5e, UTP Cable, Off White Jacket, 10 Feet

  • Réf. fabricant NK5EPC10Y
  • PART #MM10-NK5E-01
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Meets Category 5e performance requirements
  • Tangle free latch prevents snags and provides easy release, saving time on frequent moves, adds, and changes
  • Constructed of enhanced performance 24 AWG stranded UTP cable
  • 100% performance tested
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires