Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK5EPPG12WY | PANDUIT

PANDUIT | NK5EPPG12WY | NK Punchdown Patch Panel, Category 5e, Flat, 12 Port, Wall Mount

  • Réf. fabricant NK5EPPG12WY
  • PART #319357
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • Meets Category 5e performance requirements
  • Punchdown style termination on back of patch panel
  • Wiring scheme clearly identified on universal label
  • Terminates 4-pair 24 to 22 AWG 100 ohm unshielded twisted pair cable
  • Accepts icons for port indentification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires