Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK688MBU-Q | PANDUIT

PANDUIT | NK688MBU-Q | NK Category 6 punchdown Jack module, 25 pack, Blue

  • Réf. fabricant NK688MBU-Q
  • PART #384059
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Convenience pack of 25, Category 6, 8-position, 8-wire, keystone punchdown jack modules.

Caractéristiques
  • Meets Category 6 and 5e performance requirements
  • Bulk packaged for high volume installations to further speed installation and reduce on-site waste
  • No punchdown tool required for Category 5e, optional termination tool ensures conductors are fully terminated
  • 8 position, 8 wire Keystone modules color-coded for T568A or T568B wiring schemes
  • Terminates 4-pair 24 to 22 AWG 100 Ohm solid unshielded twisted pair cable
  • Compatible with NetKey(TM) Faceplates, Surface Mount Boxes and Modular Patch Panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires