Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK688MWH-Q | PANDUIT

PANDUIT | NK688MWH-Q | Bulk pack of 25, Category 6, 8-position, 8-wire, keystone punchdown jack modules.

  • Réf. fabricant NK688MWH-Q
  • PART #319353-25PK
Category: CATEGORY 6
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires