Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NK6BXEI-AY | PANDUIT

PANDUIT | NK6BXEI-AY | NK 6-Port Surface Mount Box, Electric Ivory

  • Réf. fabricant NK6BXEI-AY
  • PART #331394
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 6
Description

Surface mount box accepts up to six NetKey Modules.

Caractéristiques
  • Accept NetKey(TM) Modules
  • Mount easily with supplied mounting screws, adhesive tape or optional magnet (CBM-X)
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires