Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKF4S | PANDUIT

PANDUIT | NKF4S | NK 4-port, single gang, stainless steel, vertical faceplate

  • Réf. fabricant NKF4S
  • PART #373751
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Single gang, stainless steel, vertical faceplate with labels. Accepts up to four NetKey Modules.

Caractéristiques
  • Accept NetKey(TM) Modules
  • Impact resistant for light industrial environments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires