Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFD1W24EIDLC | PANDUIT

PANDUIT | NKFD1W24EIDLC | Keystone Pre-Loaded Fiber Drawer with 24 Duplex LC 1 RU

  • Réf. fabricant NKFD1W24EIDLC
  • PART #444138
Connector Type: LC
Enclosure Type: NETKEY
Fiber Count: 24
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires