Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFIG | PANDUIT

PANDUIT | NKFIG | NK Coupler Module, F Type, International Gray

  • Réf. fabricant NKFIG
  • PART #286343
Color: GREY
Number of Ports: 1
Termination: F
Caractéristiques
  • Keystone modules with F-Type and BNC Coax, RCA Connectors, S-Video, Binding Post, and 3.5mm Stereo Connector inserts
  • Blank keystone modules available for future expansion
  • Compatible with NetKey(TM) Faceplates, Surface Mount Boxes and Modular Patch Panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires