Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFLCCLIP-L | PANDUIT

PANDUIT | NKFLCCLIP-L | Keystone LC Duplex Clip, Red, Pack of 50

  • Réf. fabricant NKFLCCLIP-L
  • PART #444015
Connector Type: LC
Fiber Type: OS1/OM1/OM2/OM3/OM4 SINGLE-MODE AND MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires