Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFP48Y | PANDUIT

PANDUIT | NKFP48Y | NK Modular Patch Panel, Flat, 48 Port, 2RU

  • Réf. fabricant NKFP48Y
  • PART #355987
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Caractéristiques
  • Accept all NetKey(TM) Modules
  • Mount to standard TIA/EIA 19" rack or 23" racks with optional extender bracket
  • Faceplates are front removable for easy access during moves, ads, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires