Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFSCMBL | PANDUIT

PANDUIT | NKFSCMBL | Keystone SC 50/125um Multimode Simplex Connector (Electric Ivory Body Black Boot)

  • Réf. fabricant NKFSCMBL
  • PART #444017
Color: ELECTRIC IVORY
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: SC
Description

Keystone module supplied with one LC Sr./Jr. SFF single-mode duplex adapter with zirconia ceramic split sleeves.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires