Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKFSTMPC6EI | PANDUIT

PANDUIT | NKFSTMPC6EI | NETKEY SM LC DUPLX ADAPTR MODULE, CERAMIC, IW

  • Réf. fabricant NKFSTMPC6EI
  • PART #444032
Color: ELECTRIC IVORY
Fiber Type: OM1 MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 1
Termination: ST-COMPATIBLE
Description

Keystone module supplied with one LC Sr./Jr. SFF single-mode duplex adapter with zirconia ceramic split sleeves.

This part has been discontinued by the supplier. Use 372628 as a suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires