Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKHDMIIW | PANDUIT

PANDUIT | NKHDMIIW | NetKey HDMI 1.4 Type A Female/Female Cat 2 Coupler - Off White

  • Réf. fabricant NKHDMIIW
  • PART #400442
Color: OFFWHITE
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Description

NetKey HDMI 1.3 Type A female to female category 2 coupler module.

Caractéristiques
  • Audio/video interface for transmitting uncompressed digital data
  • Supports Category 1 (standard) and Category 2 (high speed) HDMI cable
  • Backwards compatible
  • Compatible with most NetKey(TM) Faceplates, Patch Panels and select Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires