Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NKHF2MEI-X | PANDUIT

PANDUIT | NKHF2MEI-X | NetKey 2-Port, 1/3 flat Insert, Electric Ivory, Pack of 10

  • Réf. fabricant NKHF2MEI-X
  • PART #331375
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: Electrical ivory
Description

1/3 size flat modular insert. Accepts up to two NetKey Modules.

Caractéristiques
  • Compatible with NetKey(TM) Faceplate Frames
  • Front releasable for easy access during moves, adds, and changes
  • Accept all NetKey(TM) Modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires